Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Anlagenschutz, UL 489, CSA C22.2 No.5-02

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Anlagenschutz, UL 489, CSA C22.2 No.5-02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV27110AD10

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2.1 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 0 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209767461

Sonepar Artikelnummer

120229968

Hersteller Artikelnummer

3RV27110AD10

Hersteller Typ

3RV2711-0AD10

Hersteller Artikel Nr.:

3RV27110AD10

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2.1 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.16 A

Verlustleistung:

5.5 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

144 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.425 kg

    Leistungsschalter SIRIUS 3RV2

    Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet umfassenden Schutz für Anlagen und Verbraucher in klimasicheren und kompakten Bauformen.

    Technische Details:

    • Anlagenschutz gemäß UL 489/CSA C22.2 No.5
    • Kurzschlussschutz von Anlagen und Verbrauchern in nach UL projektierten Anlagen
    • Kompakte und klimafeste Bauweise
    • Geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen
    • Optimiert für IE3/IE4-Motoren
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Verfügbar für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen
    • Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
    • Wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich
    • Umfassendes Zubehör wie Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. für alle Baugrößen
    • Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten mit dem Einspeisesystem SIRIUS 3RV29 zur Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung
    • Nachfolger der Baureihe 3RV1

    Kunden Vorteile:

    • Kurzschlussschutz von Anlagen und Verbrauchern
    • Kompakte und klimafeste Bauweise
    • Geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen
    • Optimiert für IE3/IE4-Motoren
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Schutzfunktionen
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Schraub- oder Federzuganschluss
    • Optionaler eingebauter Hilfsschalter
    • Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen
    • Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
    • Aktualisierter Nachfolger der Baureihe 3RV1
    • Teil des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie