Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Anlagenschutz, UL 489, CSA C22.2 No.5-02

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Anlagenschutz, UL 489, CSA C22.2 No.5-02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV27111CD10

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 33 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 0.4 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209767584

Sonepar Artikelnummer

120229980

Hersteller Artikelnummer

3RV27111CD10

Hersteller Typ

3RV2711-1CD10

Hersteller Artikel Nr.:

3RV27111CD10

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

33 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.4 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.8 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

2.5 A

Verlustleistung:

7.25 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

144 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.493 kg

    Leistungsschalter Baugröße S00

    Der Leistungsschalter Baugröße S00 dient zum Anlagenschutz und bietet umfassende Zulassungen sowie vielseitige Anwendungen in verschiedenen elektrischen Installationen.

    Technische Details:

    • Approbation: circuit-breaker UL 489, CSA C22.2 NO.5-02
    • A-Auslöser: 2,5 A
    • N-Auslöser: 33 A
    • Standard: nach UL projektierten Anlagen
    • Optimiert für IE3/IE4-Motoren
    • Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
    • Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Erhältlich mit eingebautem Hilfsschalter
    • Kompatibilität mit Einspeisesystem SIRIUS 3RV29

    Kundenbenefiten:

    • Einfache und schnelle Installation durch wartungsfreie Anschlüsse
    • Geringe Abwärme für verbesserten Betrieb in Verbraucherabzweigen
    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, einschließlich Motorschutz und Transformatorenschutz
    • Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung erheblich
    • Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen verfügbar
    • Moderne und effiziente Systemlösungen mit dem SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie