Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für, A-ausl. 0,2A, N-ausl. 1,2A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für, A-ausl. 0,2A, N-ausl. 1,2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV16110BD10

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1.2 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209288553

Sonepar Artikelnummer

120230626

Hersteller Artikelnummer

3RV16110BD10

Hersteller Typ

3RV1611-0BD10

Hersteller Artikel Nr.:

3RV16110BD10

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1.2 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Phasenausfallempfindlich:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.2 A

Verlustleistung:

5.5 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

90 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.232 kg

    Leistungsschalter SIRIUS 3RV1

    Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV1 dient zur Überwachung von Schmelzsicherungen, um zuverlässig über ausgelöste Sicherungen zu informieren.

    Technische Details:

    • Kompakte und klimafeste Bauweise
    • Für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert
    • Geeignet für IE3/IE4-Motoren
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Erhältlich mit seitlichen und querliegenden Hilfsschaltern
    • Teil des SIRIUS Systembaukastens

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige Meldung ausgelöster Schmelzsicherungen
    • Geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen
    • Kompatibel mit IE3/IE4-Motoren
    • Einsatz in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Einfach, effizient und immer aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie