Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Starterkomb. 0,2A, N-ausl. 2,6A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Starterkomb. 0,2A, N-ausl. 2,6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV23110BC10

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2.6 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 0 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209713864

Sonepar Artikelnummer

120229841

Hersteller Artikelnummer

3RV23110BC10

Hersteller Typ

3RV2311-0BC10

Hersteller Artikel Nr.:

3RV23110BC10

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2.6 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.1 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.2 A

Verlustleistung:

5.5 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

97 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.273 kg

    Leistungsschalter Baugröße S00 für Starterkombination

    Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet zuverlässigen Schutz für Verbraucher bei Kurzschluss und ermöglicht eine sichere Trennung vom Netz.

    Technische Details:

    • Bemessungsstrom: 0,2 A
    • N-Auslöser: 2,6 A
    • Schraubanschluss
    • Kompakte und klimafeste Ausführung
    • Optimiert für geringer Abwärme
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar für verschiedene Schutzarten: Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz
    • Einfache Installation mit Schraub- oder Federzuganschluss
    • Verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten mit dem SIRIUS 3RV29

    Kunden Vorteile:

    • Sichere und effiziente Verbraucherschutzlösungen
    • Reduzierte Verdrahtung im Hauptstromkreis
    • Einfache Wartung und schnelle Anschlussmöglichkeiten
    • Breites Zubehörangebot für alle Baugrößen
    • Aktueller und innovativer Systembaukasten für Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie