Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Starterkomb. 0,5A, N-ausl. 6,5A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Starterkomb. 0,5A, N-ausl. 6,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV23110FC10

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 6.5 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 0.1 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209714175

Sonepar Artikelnummer

120229849

Hersteller Artikelnummer

3RV23110FC10

Hersteller Typ

3RV2311-0FC10

Hersteller Artikel Nr.:

3RV23110FC10

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

6.5 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.1 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.1 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.5 A

Verlustleistung:

5.5 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

97 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.276 kg

    Leistungsschalter Baugröße S00 für Starterkombination

    Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 ist für den sicheren Schutz von Verbrauchern bei Kurzschluss sowie zur sicheren Trennung vom Netz konzipiert.

    Technische Details:

    • Bemessungsstrom: 0,5 A
    • N-Auslöser: 6,5 A
    • Schraubanschluss
    • Standardschaltvermögen
    • Optimiert für IE3/IE4-Motoren
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz und Kurzschlussschutz
    • Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
    • Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen
    • Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung mit dem Einspeisesystem SIRIUS 3RV29

    Kunden Vorteile:

    • Sicherer und zuverlässiger Schutz der Verbraucher
    • Kompakte und klimafeste Bauweise für geringere Abwärme
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Aktueller und effizienter Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie