Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Starterkomb. 0,5A, N-ausl. 6,5A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Starterkomb. 0,5A, N-ausl. 6,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV23110FC20

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 6.5 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 0.1 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209766617

Sonepar Artikelnummer

120229850

Hersteller Artikelnummer

3RV23110FC20

Hersteller Typ

3RV2311-0FC20

Hersteller Artikel Nr.:

3RV23110FC20

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

6.5 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.1 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.1 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.5 A

Verlustleistung:

5.5 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

106 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.300 kg

    Leistungsschalter Baugröße S00 für Starterkombination

    Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet sicheren Schutz der Verbraucher bei Kurzschluss sowie eine zuverlässige Trennung vom Netz in kompaktem und klimafestem Design.

    Technische Details:

    • Bemessungsstrom: 0,5 A
    • N-Auslöser: 6,5 A
    • Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
    • Standardschaltvermögen für sicheren Betrieb
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Geeignet für explosionsgefährdete Anwendungen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Varianten verfügbar für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz und Transformatorschutz
    • Zusätzliche Optionen wie Haupt- und NOT-AUS-Schalter
    • Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
    • Umfangreiches Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
    • Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
    • Ersetzt die Baureihe 3RV1

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte Größe ermöglicht Platzersparnis in Verbraucherabzweigen.
    • Minimale Abwärme verbessert die Energieeffizienz.
    • Schnelle und wartungsfreie Anschlussmöglichkeiten sparen Zeit und Kosten.
    • Flexibilität durch viele Varianten und Zubehöroptionen.
    • Sichere und zuverlässige Trennung vom Stromnetz schützt Geräte und Anlagen.
    • Aktualisierte Technologie gewährleistet dauerhafte Effizienz und Sicherheit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie