Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Starterkomb. 1,25A, N-ausl. 16A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Starterkomb. 1,25A, N-ausl. 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV23110KC10

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 16 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 0.2 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209714212

Sonepar Artikelnummer

120229857

Hersteller Artikelnummer

3RV23110KC10

Hersteller Typ

3RV2311-0KC10

Hersteller Artikel Nr.:

3RV23110KC10

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

16 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.2 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

1.25 A

Verlustleistung:

7.25 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

97 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.339 kg

    Leistungsschalter Baugröße S00

    Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Starterkombinationen bietet sicheren Schutz der Verbraucher bei Kurzschluss sowie eine zuverlässige Trennung vom Netz.

    Technische Details:

    • BEMESSUNGSSTROM: 1,25 A
    • N-Auslöser: 16 A
    • Schraubanschluss für einfache Installation
    • Kompakte und klimafeste Bauweise
    • Optimiert für IE3/IE4-Motoren
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA)
    • Ausstattungsvarianten für Motorschutz und Anlagenschutz
    • Optional mit Hilfsschalter erhältlich
    • Reduktion der Hauptstromkreisverdrahtung durch SIRIUS 3RV29 Einspeisesystem

    Kunden Vorteile:

    • Effizienter Schutz der Verbraucher vor Kurzschlüssen
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Flexibilität durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
    • Einfacher Einsatz in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX, IEC Ex)
    • Übergang von der bewährten Baureihe 3RV1 zu 3RV2

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie