Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Starterkomb. 10A, N-ausl. 130A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Starterkomb. 10A, N-ausl. 130A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV23111JC10

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 130 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 2.2 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209714489

Sonepar Artikelnummer

120229875

Hersteller Artikelnummer

3RV23111JC10

Hersteller Typ

3RV2311-1JC10

Hersteller Artikel Nr.:

3RV23111JC10

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

130 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

2.2 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Nein

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Verlustleistung:

9.25 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

97 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.350 kg

    Leistungsschalter Baugröße S00 für Starterkombination

    Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet sicheren Schutz für Verbraucher bei Kurzschluss und ermöglicht eine zuverlässige Trennung vom Netz.

    Technische Details:

    • Bemessungsstrom: 10 A
    • N-Auslöser: 130 A
    • Standardschaltvermögen für sichere Anwendungen
    • Kompakte und klimafeste Bauweise
    • Optimiert für IE3/IE4-Motoren
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz und Transformatorschutz
    • Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Energieeinspeisemöglichkeiten mit SIRIUS 3RV29

    Kunden Vorteile:

    • Sicherer Schutz der Verbraucher bei Kurzschluss
    • Effiziente Trennung vom Netz bei Bedarf
    • Geringe Abwärme für optimierten Einsatz in Verbraucherabzweigen
    • Einfache und schnelle Installation dank Schraub- oder Federzuganschluss
    • Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
    • Aktuelle und bewährte Technologie durch die Ablösung der Baureihe 3RV1

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie