Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Starterkomb. 12,5A, N-ausl. 163A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Starterkomb. 12,5A, N-ausl. 163A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV23111KC20

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 163 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 3 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209766754

Sonepar Artikelnummer

120229878

Hersteller Artikelnummer

3RV23111KC20

Hersteller Typ

3RV2311-1KC20

Hersteller Artikel Nr.:

3RV23111KC20

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

163 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

3 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Nein

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

12.5 A

Verlustleistung:

9.25 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

106 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.380 kg

    Leistungsschalter Baugröße S00 für Starterkombination

    Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 dient zum sicheren Schutz der Verbraucher bei Kurzschluss sowie zur sicheren Trennung vom Netz.

    Technische Details:

    • Bemessungsstrom: 12,5 A
    • N-Auslöser: 163 A
    • Federzuganschluss
    • Standardschaltvermögen
    • Kompakte und klimafeste Bauweise
    • Geeignet für IE3/IE4-Motoren
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz
    • Optionale Ausführung mit eingebautem Hilfsschalter
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung mit SIRIUS 3RV29 Einspeisesystem
    • Abgelöst die bewährte Baureihe 3RV1

    Kunden Vorteile:

    • Optimierte Verwendung durch geringe Abwärme in Verbraucherabzweigen
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
    • Einfacher Zugang zu umfassendem Zubehör
    • Flexibilität durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
    • Immer aktuell und effizient, dank SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie