Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Starterkomb. 16A, N-ausl. 208A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Starterkomb. 16A, N-ausl. 208A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV23114AC20

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 208 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 4 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209766761

Sonepar Artikelnummer

120229880

Hersteller Artikelnummer

3RV23114AC20

Hersteller Typ

3RV2311-4AC20

Hersteller Artikel Nr.:

3RV23114AC20

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

208 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Nein

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Verlustleistung:

9.25 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

55 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

106 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.374 kg

    Leistungsschalter Baugröße S00

    Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet sicheren Schutz der Verbraucher bei Kurzschluss sowie eine zuverlässige Trennung vom Netz.

    Technische Details:

    • Bemessungsstrom: 16 A
    • N-Auslöser: 208 A
    • Federzuganschluss
    • Optimiert für IE3/IE4-Motoren
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Gerätevarianten für Motorschutz, Anlagenschutz, und Kurzschlussschutz
    • Erhältlich mit Schraub- oder Federzuganschluss
    • Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
    • Reduktion der Hauptstromkreisverdrahtung mit SIRIUS 3RV29 Einspeisesystem

    Kundenben Vorteile:

    • Sicherer Schutz bei Kurzschlüssen und einfache Trennung vom Netz
    • Geringe Abwärme für verschleißarmen Betrieb in Verbraucherabzweigen
    • Schneller, wartungsfreier, und rüttelsicherer Anschluss
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank umfassenden Zubehörs
    • Aktuelle und effiziente Lösung durch die SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie