Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Starterkomb. 2A, N-ausl. 26A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Starterkomb. 2A, N-ausl. 26A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV23111BC20

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 26 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 0.4 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209766679

Sonepar Artikelnummer

120229862

Hersteller Artikelnummer

3RV23111BC20

Hersteller Typ

3RV2311-1BC20

Hersteller Artikel Nr.:

3RV23111BC20

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

26 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.4 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.8 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Nein

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

2 A

Verlustleistung:

7.25 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

106 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.363 kg

    Leistungsschalter Baugröße S00 für Starterkombination

    Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet sicheren Schutz der Verbraucher bei Kurzschluss und gewährleistet eine zuverlässige Trennung vom Netz.

    Technische Details:

    • Bemessungsstrom 2 A N-Auslöser 26 A
    • Kompakte, klimafeste Bauweise
    • Optimiert für IE3/IE4-Motoren
    • Weltweite Zulassungen: IEC, UL/CSA
    • Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX, IEC Ex)
    • Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, und Kurzschlussschutz
    • Optionen für Schraub- oder Federzuganschluss
    • Gerätevarianten mit eingebautem Hilfsschalter verfügbar
    • Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung mit SIRIUS 3RV29 Einspeisesystem

    Kunden Vorteile:

    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
    • Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen erhältlich
    • Einfache, effiziente und aktuelle Produktreihe
    • Ersetzungsoption für bewährte Baureihe 3RV1

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie