Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Starterkomb. 8A, N-ausl. 104A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Starterkomb. 8A, N-ausl. 104A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV23111HC20

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 104 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 1.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209766730

Sonepar Artikelnummer

120229874

Hersteller Artikelnummer

3RV23111HC20

Hersteller Typ

3RV2311-1HC20

Hersteller Artikel Nr.:

3RV23111HC20

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

104 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

1.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Nein

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

8 A

Verlustleistung:

9.25 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

106 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.367 kg

    Leistungsschalter Baugröße S00 für Starterkombination

    Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet sicheren Schutz für Verbraucher bei Kurzschluss und eine zuverlässige Trennung vom Netz.

    Technische Details:

    • Bemessungsstrom: 8 A
    • N-Auslöser: 104 A
    • Federzuganschluss
    • Standardschaltvermögen
    • Kompakte und klimafeste Bauweise
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Varianten für Motorschutz und Anlagenschutz verfügbar
    • Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen Anschluss
    • Umfassendes Zubehör verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen mit geringer Abwärme
    • Geeignet für IE3/IE4-Motoren
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
    • Reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
    • Einfach, effizient und stets aktuell im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie