SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Trafoschutz A-ausl. 0,18-0,25A, N-ausl. 5,2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV24110CA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.18 .. 0.25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 5.2 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209712584
Sonepar Artikelnummer
120229899
Hersteller Artikelnummer
3RV24110CA10
Hersteller Typ
3RV2411-0CA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV24110CA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.18 .. 0.25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
5.2 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.1 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.25 A
Verlustleistung:
5.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.287 kg
- A-Auslöser: 0,18...0,25 A
- N-Auslöser: 5,2 A
- Schraubanschluss
- Sehr gutes Standardschaltvermögen
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz und Kurzschlussschutz
- Erhältlich mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Option mit eingebautem Hilfsschalter
- Einspeisesystem SIRIUS 3RV29 für reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung
- Komplette Lösung für Transformatorschutz mit umfassendem Zubehör
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfachheit und Effizienz durch den SIRIUS Systembaukasten
- Aktuelle Technologie mit abgelöster Baureihe 3RV1
Leistungsschalter Baugröße S00
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 dient zum sicheren Schutz von Transformatoren gegen Kurzschluss und Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


