SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Trafoschutz A-ausl. 0,18-0,25A, N-ausl. 5,2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV24110CA20
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.18 .. 0.25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 5.2 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209767225
Sonepar Artikelnummer
120229901
Hersteller Artikelnummer
3RV24110CA20
Hersteller Typ
3RV2411-0CA20
Hersteller Artikel Nr.:
3RV24110CA20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.18 .. 0.25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
5.2 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.1 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.25 A
Verlustleistung:
5.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
106 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.300 kg
- Auslöser A: 0,18...0,25 A
- Auslöser N: 5,2 A
- Federzuganschluss
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz
- Einbauschalter für IT-Netze verfügbar
- Schneller, wartungsfreier Anschluss
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
- Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung
- Kompatibilität mit verschiedenen Energieeinspeisemöglichkeiten
- Effiziente und zuverlässige Leistung
- Einfacher Austausch mit der Baureihe 3RV1
- Optimale Nutzung der verfügbaren Installationsfläche
- Vielseitigkeit durch integrierte Hilfsschalteroption
Leistungsschalter Baugröße S00
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet sicheren Schutz von Transformatoren gegen Kurzschluss und Überlast mit kompakten und klimafesten Eigenschaften.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


