SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Trafoschutz A-ausl. 0,28-0,4A, N-ausl. 8,2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV24110EA15
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.28 .. 0.4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 8.2 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209841420
Sonepar Artikelnummer
120229906
Hersteller Artikelnummer
3RV24110EA15
Hersteller Typ
3RV2411-0EA15
Hersteller Artikel Nr.:
3RV24110EA15
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.28 .. 0.4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
8.2 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.1 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.4 A
Verlustleistung:
5.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.290 kg
- Standard A-Auslöser: 0,28...0,4 A
- N-Auslöser: 8,2 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar für Motorschutz, Anlagenschutz und Transformatorschutz
- Verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Sichere und zuverlässige Schutzfunktionen für Transformatoren
- Optimiert für geringen Abwärme- und wartungsfreien Anschluss
- Einheitliches und umfassendes Zubehör für alle Baugrößen
- Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung erheblich
- Flexibilität durch Varianten für unterschiedliche Anwendungen
Leistungsschalter Baugröße S00
Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter bieten sicheren Schutz von Transformatoren gegen Kurzschluss und Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


