SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Trafoschutz A-ausl. 0,28-0,4A, N-ausl. 8,2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV24110EA20
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.28 .. 0.4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 8.2 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209767249
Sonepar Artikelnummer
120229907
Hersteller Artikelnummer
3RV24110EA20
Hersteller Typ
3RV2411-0EA20
Hersteller Artikel Nr.:
3RV24110EA20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.28 .. 0.4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
8.2 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.1 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.4 A
Verlustleistung:
5.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
106 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.299 kg
- A-Auslöser: 0,28...0,4 A
- N-Auslöser: 8,2 A
- Standardschaltvermögen
- Kompakt und klimafest
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verfügbar für Motorschutz, Anlagenschutz, und als Haupt- und NOT-AUS-Schalter
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Eingebauter Hilfsschalter optional erhältlich
- Kompatibilität mit dem Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Ersetzt die Baureihe 3RV1
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss.
- Umfassendes Zubehör vereinfacht die Handhabung.
- Reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich.
- Einfache Integration in verschiedene Anwendungsszenarien.
- Kosteneffiziente Lösung durch Optimierung der Abwärme.
- Immer aktuelle Technologie im Systembaukasten.
Leistungsschalter Baugröße S00
Der Leistungsschalter Baugröße S00 dient zum sicheren Schutz von Transformatoren gegen Kurzschluss und Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


