SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Trafoschutz A-ausl. 0,35-0,5A, N-ausl. 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV24110FA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.35 .. 0.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 10 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209712614
Sonepar Artikelnummer
120229908
Hersteller Artikelnummer
3RV24110FA10
Hersteller Typ
3RV2411-0FA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV24110FA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.35 .. 0.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
10 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.1 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.5 A
Verlustleistung:
5.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.280 kg
- A-Auslöser: 0,35...0,5 A
- N-Auslöser: 10 A
- Schraubanschluss
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA)
- Alternativen für Motorschutz und Anlagenschutz
- Kurzschlussschutz von Starterkombinationen
- Haupt- und NOT-AUS-Schalter
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Sichere Schutzfunktion für Transformatoren
- Optimiert für geringe Abwärme und damit für den Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Wartungsfreie und rüttelsichere Anschlussmöglichkeiten
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
- Reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich
- Einfach und effizient in der Anwendung
Leistungsschalter Baugröße S00
Der Leistungsschalter Baugröße S00 ist für den sicheren Schutz von Transformatoren gegen Kurzschluss und Überlast optimiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


