SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Trafoschutz A-ausl. 0,9-1,25A, N-ausl. 26A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV24110KA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.9 .. 1.25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 26 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209712652
Sonepar Artikelnummer
120229920
Hersteller Artikelnummer
3RV24110KA10
Hersteller Typ
3RV2411-0KA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV24110KA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.9 .. 1.25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
26 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
1.25 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.350 kg
- A-Auslöser 0,9...1,25 A
- N-Auslöser 26 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen
- Kompatibilität mit IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz und Kurzschlussschutz
- Optionale eingebauter Hilfsschalter
- Systembaukasten SIRIUS 3RV29 für reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen mit geringer Abwärme
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Schraub- oder Federzuganschluss
- Vielseitige Anwendung in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Umfassendes Zubehör, wie Hilfsschalter und Meldeschalter, einheitlich für alle Baugrößen
- Ersatz der bewährten Baureihe 3RV1 mit einfachen und effizienten Lösungen
Leistungsschalter Baugröße S00
Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bieten sicheren Schutz von Transformatoren gegen Kurzschluss und Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


