SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Trafoschutz A-ausl. 1,8-2,5A, N-ausl. 52A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV24111CA100BA0
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.8 .. 2.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 52 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621074948
Sonepar Artikelnummer
120946035
Hersteller Artikelnummer
3RV24111CA100BA0
Hersteller Typ
3RV2411-1CA10-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RV24111CA100BA0
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.8 .. 2.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
52 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.8 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
2.5 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.345 kg
- A-Auslöser: 1,8...2,5 A
- N-Auslöser: 52 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen
- Umgebungstemperatur: -50 °C
- 500 Schaltspiele
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz
- Kompakte Bauweise für Verbraucherabzweige
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Schraub- oder Federzuganschluss
- Umfassendes Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen verfügbar
- Reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Einfach, effizient und immer aktuell mit dem SIRIUS Systembaukasten
Sondertyp Leistungsschalter Baugröße S00
Der SIRIUS 3RV2 Leistungsschalter für Transformatorschutz bietet sicheren Schutz gegen Kurzschluss und Überlast in kompakten und klimafesten Ausführungen.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


