SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Trafoschutz A-ausl. 2,2-3,2A, N-ausl. 65A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV24111DA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.2 .. 3.2 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 65 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209712690
Sonepar Artikelnummer
120229932
Hersteller Artikelnummer
3RV24111DA10
Hersteller Typ
3RV2411-1DA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV24111DA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.2 .. 3.2 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
65 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.6 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.1 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
3.2 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.351 kg
- A-Auslöser: 2,2...3,2 A
- N-Auslöser: 65 A
- Schraubanschluss
- Kompakt und klimafest
- Weltweite Zulassungen (IEC und UL/CSA)
- Varianten für Motorschutz mit Überlastrelais-Funktion
- Anlagenschutz und Kurzschlussschutz von Starterkombinationen
- Haupt- und NOT-AUS-Schalter
- Für IT-Netze geeignet
- Eingebauter Hilfsschalter optional
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch Einsatzmöglichkeiten von SIRIUS 3RV29
- Optimierte Nutzung durch geringe Abwärme
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
- Einfach, effizient und immer aktuell
Leistungsschalter Baugröße S00 für den Trafoschutz
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet sicheren Schutz für Transformatoren gegen Kurzschluss und Überlast, optimiert für die Verwendung in Verbraucherabzweigen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


