SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Trafoschutz A-ausl. 5,5-8A, N-ausl. 163A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV24111HA100BA0
Überlastauslöser Stromeinstellung - 5.5 .. 8 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 163 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209903395
Sonepar Artikelnummer
120951843
Hersteller Artikelnummer
3RV24111HA100BA0
Hersteller Typ
3RV2411-1HA10-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RV24111HA100BA0
Überlastauslöser Stromeinstellung:
5.5 .. 8 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
163 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
1.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
8 A
Verlustleistung:
9.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.349 kg
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen und für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Vielfältige Gerätevarianten für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz, und mehr
- Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Optional mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich
- Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen
- Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten
- Ablösung der bewährten Baureihe 3RV1 durch die Leistungsschalter 3RV2
- Sicherer Schutz von Transformatoren gegen Kurzschluss und Überlast
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen und für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Vielfältige Gerätevarianten für verschiedene Anwendungen
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Optionaler eingebauter Hilfsschalter
- Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten
- Einfach, effizient und immer aktuell
Leistungsschalter SIRIUS 3RV2
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 dient zum sicheren Schutz von Transformatoren gegen Kurzschluss und Überlast.
Technische Details:
Produktvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


