SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Trafoschutz ohne Phasenausfallschutz, 0,28-0,4 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV24110EA200DA0
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.28 .. 0.4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 8.2 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621091198
Sonepar Artikelnummer
121119717
Hersteller Artikelnummer
3RV24110EA200DA0
Hersteller Typ
3RV2411-0EA20-0DA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RV24110EA200DA0
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.28 .. 0.4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
8.2 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.1 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.4 A
Verlustleistung:
5.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
106 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.302 kg
- Phasenausfallschutz: ohne
- A-Auslöser: 0,28...0,4 A
- N-Auslöser: 8,2 A
- Federzuganschluss
- Standardschaltvermögen für Transformatoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Varianten für Motorschutz (auch mit Überlastrelais-Funktion)
- Kompakte und klimafeste Bauweise optimiert für geringe Abwärme
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen verfügbar
- Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Einfacher Umstieg auf die bewährte Baureihe 3RV1
Leistungsschalter Baugröße S00
Der Leistungsschalter Baugröße S00 schützt Transformatoren zuverlässig vor Kurzschluss und Überlast und eignet sich ideal für den Einsatz in Verbraucherabzweigen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


