SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Transformatorschutz, UL 489, CSA C22.2 No.5-02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV28110CD10
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 5.2 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 0 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209767751
Sonepar Artikelnummer
120229994
Hersteller Artikelnummer
3RV28110CD10
Hersteller Typ
3RV2811-0CD10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV28110CD10
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
5.2 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.1 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.25 A
Verlustleistung:
5.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
144 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.426 kg
- Approbation: circuit-breaker UL 489, CSA C22.2 NO.5-02
- A-Auslöser: 0,25 A
- N-Auslöser: 5,2 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen: Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Transformatorschutz
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Verfügbare Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz von Starterkombinationen
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Einfache und effiziente Nutzung im SIRIUS Systembaukasten
- Umfangreiches Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen
- Höchste Flexibilität durch optionale eingebauten Hilfsschalter
Leistungsschalter Baugröße S00 für den Trafoschutz
Der Leistungsschalter Baugröße S00 schützt Transformatoren durch einen kompakten und klimafesten Aufbau, der für den Einsatz in nach UL projektierten Anlagen optimiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


