SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Transformatorschutz, UL 489, CSA C22.2 No.5-02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV28111CD10
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 52 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 0.4 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209767850
Sonepar Artikelnummer
120230004
Hersteller Artikelnummer
3RV28111CD10
Hersteller Typ
3RV2811-1CD10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV28111CD10
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
52 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.8 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
2.5 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
144 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.493 kg
- Approbation circuit-breaker UL 489, CSA C22.2 NO.5-02
- A-Auslöser 2,5 A
- N-Auslöser 52 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV2
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verfügbar in verschiedenen Gerätevarianten für Motorschutz, Anlagenschutz und mehr
- Geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Eingebauter Hilfsschalter erhältlich
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
- Reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich
- Einfach, effizient und stets aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens
Leistungsschalter Baugröße S00 für den Trafoschutz
Der Leistungsschalter Baugröße S00 dient zum Kurzschlussschutz von Anlagen und Transformatoren und ist für den Einsatz in nach UL projektierten Anlagen optimiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


