SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Transformatorschutz, UL 489, CSA C22.2 No.5-02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV28111ED10
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 82 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 0.8 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209767874
Sonepar Artikelnummer
120230006
Hersteller Artikelnummer
3RV28111ED10
Hersteller Typ
3RV2811-1ED10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV28111ED10
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
82 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.8 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
4 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
144 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.494 kg
- Approbation circuit-breaker UL 489, CSA C22.2 NO.5-02
- A-Auslöser 4 A, N-Auslöser 82 A
- Standardschaltvermögen für Transformatorschutz
- Verfügbar in Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz und als Haupt- und NOT-AUS-Schalter
- Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Kompatibel mit Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Geringe Abwärme sorgt für optimale Einsatzbedingungen in Verbraucherabzweigen
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen verbessert die Flexibilität und Effizienz
- Optimiert für den Einsatz in IE3/IE4-Motoren
- Einfacher Wechsel von der bewährten Baureihe 3RV1 zu 3RV2
Leistungsschalter Baugröße S00
Der Leistungsschalter Baugröße S00 ist ein kompakter und klimafester Schalter, der optimalen Kurzschlussschutz für Transformatoren und Anlagen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


