SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Transformatorschutz, UL 489, CSA C22.2 No.5-02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV28111GD10
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 130 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 1.5 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209767898
Sonepar Artikelnummer
120230008
Hersteller Artikelnummer
3RV28111GD10
Hersteller Typ
3RV2811-1GD10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV28111GD10
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
130 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
1.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
6.3 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
144 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.498 kg
- Approbation: circuit-breaker UL 489, CSA C22.2 NO.5-02
- A-Auslöser: 6,3 A
- N-Auslöser: 130 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen: gemäß UL 489/CSA C22.2 No.5
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz und Transformatorschutz
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Mit wahlweise eingebautem Hilfsschalter
- Geringe Abwärme sorgt für eine erhöhte Effizienz im Einsatz.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss sorgt für einen reibungslosen Betrieb.
- Umfangreiches Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen verfügbar.
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten.
- Die bewährte Baureihe wird durch die 3RV2-Serie ersetzt, die einfach und immer aktuell ist.
Leistungsschalter Baugröße S00
Der Leistungsschalter Baugröße S00 bietet umfassenden Transformatorschutz mit hoher Effizienz und Kompaktheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


