SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Transformatorschutz, UL 489, CSA C22.2 No.5-02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV28111JD10
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 208 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 2.2 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209767911
Sonepar Artikelnummer
120230010
Hersteller Artikelnummer
3RV28111JD10
Hersteller Typ
3RV2811-1JD10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV28111JD10
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
208 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Verlustleistung:
9.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
144 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.506 kg
- Transformatorschutz gemäß UL 489/CSA C22.2 No.5
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- Optionen für Motorschutz, Anlagenschutz und Kurzschlussschutz
- Einbau von Schraub- oder Federzuganschluss
- Verfügbare Varianten mit eingebautem Hilfsschalter
- Kompatibel mit umfassendem Zubehör
- Verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten verfügbar
- Ablösung der Baureihe 3RV1
- Kompakte und klimafeste Leistungsschalter
- Geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert
- Wahlmöglichkeiten für verschiedene Schalteranwendungen
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
- Reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich
- Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter SIRIUS 3RV2
Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter dienen zum Kurzschlussschutz von Anlagen und Transformatoren in nach UL projektierten Anlagen.
Technische Informationen:
Produktvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


