SIEMENS - Leistungsschalter, S00 für Transformatorschutz, UL 489, CSA C22.2 No.5-02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV28111KD10
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 260 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 3 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209767928
Sonepar Artikelnummer
120230011
Hersteller Artikelnummer
3RV28111KD10
Hersteller Typ
3RV2811-1KD10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV28111KD10
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
260 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
12.5 A
Verlustleistung:
9.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
144 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.519 kg
- Approbation: circuit-breaker UL 489, CSA C22.2 NO.5-02
- A-Auslöser: 12,5 A
- N-Auslöser: 260 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen gemäß UL 489/CSA C22.2 No.5
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, und mehr
- Schraub- oder Federzuganschluss für einfache Installation
- Erhältlich mit eingebautem Hilfsschalter
- Optimiert für geringen Abwärmeverbrauch, was die Energieeffizienz erhöht.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten.
- Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen erhältlich.
- Einfach, effizient und stets aktuell mit dem SIRIUS Systembaukasten.
Leistungsschalter Baugröße S00
Die Leistungsschalter Baugröße S00 dienen dem Transformatorschutz und bieten eine zuverlässige Kurzschlussschutzlösung für Anlagen und Transformatoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


