SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 0,11-0,16A, N-ausl. 2,1A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20110AA25
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.11 .. 0.16 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2.1 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209840843
Sonepar Artikelnummer
120229676
Hersteller Artikelnummer
3RV20110AA25
Hersteller Typ
3RV2011-0AA25
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20110AA25
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.11 .. 0.16 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2.1 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.04 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.16 A
Verlustleistung:
5.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
106 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.310 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 0,11...0,16 A
- N-Auslöser 2,1 A
- Federzuganschluss
- Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Durch geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen geeignet
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar für verschiedene Anwendungen, einschließlich Anlagenschutz und Kurzschlussschutz
- Einbauoptionen mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässiges Abschalten bei Fehlfunktionen
- Wartungsfreie und rüttelsichere Anschlüsse für einfache Installation
- Flexibilität durch verschiedene Gerätevon Varianten für unterschiedliche Einsatzzwecke
- Reduzierte Verdrahtungskosten durch den Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten
- Effiziente und aktuelle Systemlösungen durch den SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet zuverlässigen Motorschutz durch sicheres Abschalten bei Kurzschluss und Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


