SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 0,18-0,25A, N-ausl. 3,3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20110CA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.18 .. 0.25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 3.3 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209712331
Sonepar Artikelnummer
120229683
Hersteller Artikelnummer
3RV20110CA10
Hersteller Typ
3RV2011-0CA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20110CA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.18 .. 0.25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3.3 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.06 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.25 A
Verlustleistung:
5.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.279 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 0,18...0,25 A
- N-Auslöser 3,3 A
- Schraubanschluss
- Optimiert für geringe Abwärme bei Anwendung in Verbraucherabzweigen
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (IEC und UL/CSA)
- Verfügbar für Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, und Kurzschlussschutz
- Montageoptionen: Schraub- oder Federzuganschluss
- Eingebauter Hilfsschalter optional verfügbar
- Reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- 3RV2 ersetzt die Baureihe 3RV1
- Sicherer Schutz von Verbrauchern und Anlagen vor Überlast und Kurzschluss
- Vereinfachte Montage durch hochwertige Anschlussmöglichkeiten
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch umfassendes Zubehör
- Effizientes Systemdesign mit aktuellen Standards
Leistungsschalter Baugröße S00
Der Leistungsschalter Baugröße S00 dient dem Motorschutz und bietet zuverlässigen Schutz vor Kurzschluss und Überlast für Verbraucher und Anlagen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


