SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 0,18-0,25A, N-ausl. 3,3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20110CA20
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.18 .. 0.25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 3.3 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209724068
Sonepar Artikelnummer
120229685
Hersteller Artikelnummer
3RV20110CA20
Hersteller Typ
3RV2011-0CA20
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20110CA20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.18 .. 0.25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3.3 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.06 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.25 A
Verlustleistung:
5.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
106 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.300 kg
- CLASS 10 A-Auslöser: 0,18...0,25 A
- N-Auslöser: 3,3 A
- Federzuganschluss
- Standardschaltvermögen
- Kompakt und klimafest
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz, Transformatorschutz, Haupt- und NOT-AUS-Schalter
- Wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter
- Kompatibel mit Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Sicherer Abschaltung bei Kurzschluss schützt Verbraucher und Anlage.
- Geringe Abwärme ermöglicht Einsatz in Verbraucherabzweigen.
- Wartungsfreier, rüttelsicherer Anschluss durch Schraub- oder Federzuganschluss.
- Umfassendes Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen verfügbar.
- Reduktion der Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten.
- Einfache und effiziente Handhabung durch den SIRIUS Systembaukasten.
Leistungsschalter Baugröße S00
Der Leistungsschalter Baugröße S00 bietet zuverlässigen Motorschutz und sicheres Abschalten bei Kurzschluss sowie Überlastschutz für Verbraucher und Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


