SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 0,22-0,32A, N-ausl. 4,2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV10110DA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.22 .. 0.32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 4.2 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209263451
Sonepar Artikelnummer
120230611
Hersteller Artikelnummer
3RV10110DA10
Hersteller Typ
3RV1011-0DA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV10110DA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.22 .. 0.32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
4.2 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.09 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.32 A
Verlustleistung:
5.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.230 kg
- CLASS 10 A-Auslöser: 0,22...0,32 A
- N-Auslöser: 4,2 A
- Schraubanschluss
- Kompakte, klimafeste Bauweise
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verfügbar mit Hilfsschalter
- Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Sicheres Trennen der Anlage vom Netz
- Reduzierte Abwärme für optimierten Einsatz
- Einfacher und effizienter Systemaufbau
- Umfangreiches Zubehör für alle Baugrößen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in IT-Netzen
Leistungsschalter Baugröße S00
Der Leistungsschalter Baugröße S00 ist für den Motorschutz konzipiert und bietet sicheres Abschalten bei Kurzschluss sowie Schutz vor Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


