SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 0,28-0,4A, N-ausl. 5,2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20110EA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.28 .. 0.4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 5.2 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209712355
Sonepar Artikelnummer
120229693
Hersteller Artikelnummer
3RV20110EA10
Hersteller Typ
3RV2011-0EA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20110EA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.28 .. 0.4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
5.2 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.09 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.4 A
Verlustleistung:
5.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.280 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 0,28...0,4 A
- N-Auslöser 5,2 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen
- Komprimierte Bauweise und klimafest
- Optimiert für geringe Abwärme, geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar als Haupt- und NOT-AUS-Schalter
- Sicherer Schutz der Verbraucher und Anlagen vor Überlast
- Einfache und schnelle Installation mittels Schraub- oder Federzuganschluss
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen verfügbar
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RV1 mit effizientem Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S00
Der Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz bietet zuverlässigen Schutz vor Kurzschluss und Überlast für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


