SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 0,28-0,4A, N-ausl. 5,2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV21110EA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.28 .. 0.4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 5.2 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209713260
Sonepar Artikelnummer
120229816
Hersteller Artikelnummer
3RV21110EA10
Hersteller Typ
3RV2111-0EA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV21110EA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.28 .. 0.4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
5.2 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.09 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.4 A
Verlustleistung:
5.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.339 kg
- CLASS 10 mit Überlast-Relaisfunktion A-Auslöser 0,28...0,4 A N-Auslöser 5,2 A
- Kompatibel mit IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen, z.B. IEC und UL/CSA
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Optionaler eingebauter Hilfsschalter
- Einheitliches Zubehör wie Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter
- Sichere Abschaltung bei Kurzschluss schützt Verbraucher und Anlagen
- Optimiert für geringe Abwärme in Verbraucherabzweigen
- Wartungsfreier, rüttelsicherer Anschluss für einfache Installation
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Einfacher Austausch durch Ablösung der Baureihe 3RV1
- Effizientes Systembaukasten-Design für flexible Anwendungen
Leistungsschalter Baugröße S00
Der Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz bietet umfassenden Schutz bei Überlast und Kurzschluss mit einem kompakten Design für den Einsatz in modernen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


