SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 0,28-0,4A, N-ausl. 5,2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV10110EA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.28 .. 0.4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 5.2 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209263468
Sonepar Artikelnummer
120230612
Hersteller Artikelnummer
3RV10110EA10
Hersteller Typ
3RV1011-0EA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV10110EA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.28 .. 0.4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
5.2 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.06 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.09 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.4 A
Verlustleistung:
5.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.230 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 0,28...0,4 A
- N-Auslöser 5,2 A
- Schraubanschluss
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verfügbar in Varianten für Motorschutz, Haupt- und NOT-AUS-Schalter
- Optionale Ausstattung mit Hilfsschalter
- Kompatibles Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Sichere Abschaltung bei Kurzschluss
- Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- Vereinheitlichtes Zubehör für alle Baugrößen
- Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung
- Einfacher und effizienter Einsatz im SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S00
Der Leistungsschalter Baugröße S00 dient zum sicheren Motorschutz, schützt vor Überlast und Kurzschluss und ermöglicht eine zuverlässige Trennung der Anlage vom Netz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


