SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 0,35-0,5A, N-ausl. 6,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20110FA20
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.35 .. 0.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 6.5 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209724129
Sonepar Artikelnummer
120229700
Hersteller Artikelnummer
3RV20110FA20
Hersteller Typ
3RV2011-0FA20
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20110FA20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.35 .. 0.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6.5 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.12 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.5 A
Verlustleistung:
5.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
106 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.299 kg
- CLASS 10 A-Auslöser: 0,35...0,5 A
- N-Auslöser: 6,5 A
- Kompatibel mit IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Varianten für Motorschutz mit Überlastrelais-Funktion
- Kurzschlussschutz von Starterkombinationen
- Für den Einsatz in IT-Netzen
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Reduziert Hauptstromkreisverdrahtung mit dem Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Ermöglicht eine sichere Trennung der Anlage vom Netz
- Optimiert für geringe Abwärme, ideal für Verbraucherabzweige
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Umfangreiches Zubehör für alle Baugrößen
- Ersatz für die bewährte Baureihe 3RV1
- Einfachheit und Effizienz dank des SIRIUS Systembaukastens
Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet effektiven Motorschutz durch sicheres Abschalten bei Kurzschluss und Überlast sowie eine unkomplizierte Trennung der Anlage vom Netz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


