SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 0,45-0,63A, N-ausl. 8,2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV10110GA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.45 .. 0.63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 8.2 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209263482
Sonepar Artikelnummer
120153022
Hersteller Artikelnummer
3RV10110GA10
Hersteller Typ
3RV1011-0GA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV10110GA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.45 .. 0.63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
8.2 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.09 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.18 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.63 A
Verlustleistung:
5.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.225 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 0,45...0,63 A
- N-Auslöser 8,2 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX, IEC Ex)
- Gerätevarianten für Motorschutz, Haupt- und NOT-AUS-Schalter
- Eingebauter Hilfsschalter optional verfügbar
- Kompatibles Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Sicheres Abschalten bei Kurzschluss schützt Verbraucher und Anlagen.
- Optimierte geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen.
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten.
- Umfangreiches Zubehör, wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser, für alle Baugrößen verfügbar.
- Einfacher und effizienter Einsatz des SIRIUS Systembaukastens.
Leistungsschalter Baugröße S00
Der Leistungsschalter Baugröße S00 dient dem Motorschutz und bietet zuverlässigen Schutz bei Kurzschluss sowie Überlast für Verbraucher und Anlagen.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


