SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 0,45-0,63A, N-ausl. 8,2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV21110GA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.45 .. 0.63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 8.2 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209713284
Sonepar Artikelnummer
120229818
Hersteller Artikelnummer
3RV21110GA10
Hersteller Typ
3RV2111-0GA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV21110GA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.45 .. 0.63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
8.2 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.18 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.63 A
Verlustleistung:
5.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.338 kg
- CLASS 10 mit Überlast-Relaisfunktion
- A-Auslöserbereich: 0,45...0,63 A
- N-Auslöser: 8,2 A
- Schraubanschluss für schnellen und wartungsfreien Anschluss
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen mit geringer Abwärme
- Verfügbar für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
- Sichere Abschaltung bei Kurzschluss und Überlast
- Wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich
- Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Einfache Integration in IT-Netze
- Effiziente Lösung dank des SIRIUS Systembaukastens
Leistungsschalter Baugröße S00
Der Leistungsschalter Baugröße S00 bietet Motorschutz mit Überlast-Relaisfunktion und ist für verschiedene Anwendungen zur sicheren Abschaltung und Trennung vom Netz ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


