SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 0,55-0,8A, N-ausl. 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV10110HA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.55 .. 0.8 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 10 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209263499
Sonepar Artikelnummer
120230614
Hersteller Artikelnummer
3RV10110HA10
Hersteller Typ
3RV1011-0HA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV10110HA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.55 .. 0.8 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
10 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.12 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.18 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.8 A
Verlustleistung:
5.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.233 kg
- Funktion: Motorschutz, Abschaltung bei Kurzschluss, Überlastschutz, Trennung der Anlage vom Netz
- Einsatzbereich: Verbraucherabzweige, IE3/IE4-Motoren
- Zulassungen: IEC, UL/CSA
- Anwendungen: explosionsgefährdete Applikationen (ATEX, IEC Ex)
- Varianten: Motorschutz, Haupt- und NOT-AUS-Schalter, IT-Netze
- Anschluss: Schraubanschluss, optional mit eingebautem Hilfsschalter
- Zubehör: Hilfsschalter, Hilfsauslöser, einheitlich für alle Baugrößen
- Energieeinspeisemöglichkeiten: Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Kompakt und klimafest
- Geringe Abwärme
- Weltweite Zulassungen
- Sicherheit bei Kurzschluss und Überlast
- Schutz der Verbraucher und Anlage
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Einfache Installation
- Effiziente Hauptstromkreisverdrahtung
- Immer aktuell dank SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter SIRIUS 3RV1
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV1 bietet umfassenden Motorschutz mit Funktionen zur Abschaltung bei Kurzschluss und Überlastschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


