SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 0,7-1A, N-ausl. 13A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20110JA15
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.7 .. 1 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 13 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209841062
Sonepar Artikelnummer
120229714
Hersteller Artikelnummer
3RV20110JA15
Hersteller Typ
3RV2011-0JA15
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20110JA15
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.7 .. 1 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
13 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.25 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
1 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.356 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 0,7...1 A
- N-Auslöser 13 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar mit Überlastrelais-Funktion
- Verschiedene Anschlussarten (Schraub- oder Federzuganschluss)
- Vereinfacht die Hauptstromkreisverdrahtung durch diverse Energieeinspeisemöglichkeiten
- Sichere Trennung der Anlage vom Netz
- Optimaler Schutz vor Überlast und Kurzschluss
- Reduziert Abwärme für effizienten Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen erhältlich
- Einfache Handhabung durch einheitlichen Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S00
Der Leistungsschalter Baugröße S00 ist für den Motorschutz ausgelegt und sorgt für eine sichere Abschaltung bei Kurzschluss sowie einen Überlastschutz der Verbraucher und der Anlage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


