SIEMENS - Leistungsschalter S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 0,9-1,25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV10110KA15
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.9 .. 1.25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 16 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209381766
Sonepar Artikelnummer
120224195
Hersteller Artikelnummer
3RV10110KA15
Hersteller Typ
3RV1011-0KA15
Hersteller Artikel Nr.:
3RV10110KA15
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.9 .. 1.25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
16 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.18 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.37 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
1.25 A
Verlustleistung:
5.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.285 kg
- CLASS 10 A-Auslöser: 0,9...1,25 A
- N-Auslöser: 16 A
- Querliegend mit Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen für sicheren Betrieb
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX, IEC Ex)
- Verfügbar als Haupt- und NOT-AUS-Schalter
- Einfaches Zubehörsystem für alle Baugrößen
- Energieeinspeisemöglichkeiten mit SIRIUS 3RV29
- Kompatibel für breite Anwendungen in verschiedenen Netztypen
- Reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich
- Hilfsschalter und Hilfsauslöser sind einheitlich für alle Baugrößen verfügbar
- Kompakte und klimafeste Bauweise minimiert Abwärme
- Einfache Installation und Wartung durch vielseitige Optionen
Leistungsschalter Baugröße S00
Der SIRIUS 3RV1 Leistungsschalter bietet zuverlässigen Motorschutz durch sicheres Abschalten bei Kurzschluss und Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


