SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 0,9-1,25A, N-ausl. 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20110KA15
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.9 .. 1.25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 16 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209841086
Sonepar Artikelnummer
120229719
Hersteller Artikelnummer
3RV20110KA15
Hersteller Typ
3RV2011-0KA15
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20110KA15
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.9 .. 1.25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
16 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.37 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
1.25 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.358 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 0,9...1,25 A
- N-Auslöser 16 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö
- Klimafeste und kompakte Bauweise
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Eingebauter Hilfsschalter verfügbar
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässigen Motorschutz
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Optionale Gerätevarianten für verschiedene Anwendungen
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch unterschiedliche Energieeinspeisemöglichkeiten
- Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen verfügbar
- Einfache und effiziente Systemintegration mit dem SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S00
Der Leistungsschalter Baugröße S00 dient zum Motorschutz und bietet sicheren Schutz bei Kurzschluss sowie Überlast für Verbraucher und Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


