SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 0,9-1,25A, N-ausl. 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV21110KA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.9 .. 1.25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 16 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209713314
Sonepar Artikelnummer
120229821
Hersteller Artikelnummer
3RV21110KA10
Hersteller Typ
3RV2111-0KA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV21110KA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.9 .. 1.25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
16 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.37 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
1.25 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.410 kg
- Baugröße S00 für Motorschutz
- CLASS 10 mit Überlast-Relaisfunktion
- A-Auslöser 0,9...1,25 A N-Auslöser 16 A
- Schraubanschluss
- Standard-Schaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV2
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Beinhaltet umfassendes Zubehör, wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser
- Optimierte geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Schützt Verbraucher und Anlagen vor Überlast und Kurzschluss
- Sichere Trennung der Anlage vom Netz
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Reduziert Hauptstromkreisverdrahtung erheblich durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Einfaches und effizientes System, das aktuelle Anforderungen erfüllt
Leistungsschalter Baugröße S00
Der Leistungsschalter Baugröße S00 bietet zuverlässigen Motorschutz mit Überlast-Relaisfunktion und ist ideal für den sicheren Betrieb von elektrischen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


