SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 1,1-1,6A, N-ausl. 21A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20111AA100BA0
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.1 .. 1.6 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 21 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621002996
Sonepar Artikelnummer
120951882
Hersteller Artikelnummer
3RV20111AA100BA0
Hersteller Typ
3RV2011-1AA10-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20111AA100BA0
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.1 .. 1.6 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
21 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.55 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
1.6 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.340 kg
- Baugröße S00
- 1,1...1,6 A N-Auslöser 21 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen
- Umgebungstemperatur -50 °C
- 500 Schaltspiele
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- ATEX bzw. IEC Ex für explosionsgefährdete Applikationen
- Kompakte und klimafeste Ausführung
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Eingebauter Hilfsschalter optional
- Verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen, besonders für IE3/IE4-Motoren
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Umfassendes Zubehör: Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc.
- Erhebliche Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung durch Einspeisesystem
- Einfach, effizient und immer aktuell im SIRIUS Systembaukasten
Sondertyp Leistungsschalter Baugröße S00
Der Sondertyp Leistungsschalter Baugröße S00 bietet zuverlässigen Motorschutz und sicheres Abschalten bei Kurzschluss sowie Schutz vor Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


