SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 1,4-2A, N-ausl. 26A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV10111BA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.4 .. 2 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 26 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209263536
Sonepar Artikelnummer
120230618
Hersteller Artikelnummer
3RV10111BA10
Hersteller Typ
3RV1011-1BA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV10111BA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.4 .. 2 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
26 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.75 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
2 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.271 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 1,4...2 A
- N-Auslöser 26 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen
- Optimiert für geringe Abwärme, geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL/CSA
- Varianten für Motorschutz, Haupt- und NOT-AUS-Schalter
- Erhältlich mit wahlweise eingebautem Hilfsschalter
- Umfassendes Zubehör wie Hilfsschalter, Hilfsauslöser
- Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten
- Sichere Trennung der Anlage vom Netz
- Optimiertes Design für Platzersparnis in Verbraucherabzweigen
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch zugehöriges Einspeisesystem
- Einfache Integration und Flexibilität durch den SIRIUS Systembaukasten
- Klimafeste Ausführung für verschiedene Einsatzumgebungen
Leistungsschalter Baugröße S00
Der Leistungsschalter Baugröße S00 dient dem Motorschutz durch sicheres Abschalten bei Kurzschluss und Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


