SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 1,4-2A, N-ausl. 26A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20111BA150BA0
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.4 .. 2 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 26 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621003016
Sonepar Artikelnummer
120944629
Hersteller Artikelnummer
3RV20111BA150BA0
Hersteller Typ
3RV2011-1BA15-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20111BA150BA0
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.4 .. 2 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
26 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.75 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
2 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.361 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 1,4...2 A
- N-Auslöser 26 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö
- Umgebungstemperatur -50 °C
- 500 Schaltspiele
- Komponenten geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen durch geringe Abwärme
- Verfügbar in Varianten für verschiedene Schutzbedürfnisse wie Motorschutz und Transformatorschutz
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Schraub- oder Federzuganschluss
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen verfügbar
- Verringerte Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Einfacher und effizienter Systembaukasten mit aktueller Technik
Sondertyp Leistungsschalter Baugröße S00
Entwickelt für den Motorschutz, bietet der SIRIUS 3RV2 Leistungsschalter sicheres Abschalten bei Kurzschluss und Überlastschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


