SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 1,8-2,5A, N-ausl. 33A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV10111CA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.8 .. 2.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 33 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209263543
Sonepar Artikelnummer
120230619
Hersteller Artikelnummer
3RV10111CA10
Hersteller Typ
3RV1011-1CA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV10111CA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.8 .. 2.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
33 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.75 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
2.5 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.272 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 1,8...2,5 A
- N-Auslöser 33 A
- Schraubanschluss
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Gerätevarianten für Motorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter
- Vielfältige Energieeinspeisemöglichkeiten mit SIRIUS 3RV29
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch integrierte Systeme
- Vielseitiger Einsatz in verschiedenen Anwendungen und Netztypen
- Einfache Installation und Anpassung durch umfassendes Zubehör
- Hohe Zuverlässigkeit für sichere Trennung der Anlage vom Netz
- Immer aktuelle Systemlösungen mit dem SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz
Der SIRIUS 3RV1 Leistungsschalter bietet zuverlässigen Motorschutz durch sicheres Abschalten bei Kurzschluss und Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


