SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 1,8-2,5A, N-ausl. 33A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20111CA100BA0
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.8 .. 2.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 33 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209901605
Sonepar Artikelnummer
120952182
Hersteller Artikelnummer
3RV20111CA100BA0
Hersteller Typ
3RV2011-1CA10-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20111CA100BA0
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.8 .. 2.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
33 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.75 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
2.5 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.346 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 1,8...2,5 A
- N-Auslöser 33 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen
- Umgebungstemperatur: -50 °C
- 500 Schaltspiele
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Gerätevarianten für Motorschutz, Anlagenschutz, und mehr
- Verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen aufgrund geringer Abwärme
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Umfangreiches Zubehör, wie Hilfsschalter und Meldeschalter, einheitlich für alle Baugrößen
- Reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich
- Einfach, effizient, und stets aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens
Sondertyp Leistungsschalter Baugröße S00
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz bietet zuverlässigen Schutz bei Kurzschlüssen und Überlast für Verbraucher und Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


