SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 2,2-3,2A, N-ausl. 42A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20111DA20
Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.2 .. 3.2 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 42 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209724266
Sonepar Artikelnummer
120229740
Hersteller Artikelnummer
3RV20111DA20
Hersteller Typ
3RV2011-1DA20
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20111DA20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.2 .. 3.2 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
42 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.6 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.1 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
3.2 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
106 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.365 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 2,2...3,2 A
- N-Auslöser 42 A
- Federzuganschluss
- Kompatibel mit IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Umfassendes Zubehör wie Hilfsschalter und Meldeschalter
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch flexibles Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
- Sichere Abschaltung zum Schutz der Verbraucher und Anlagen
- Optimierte Abwärmeentwicklung für den Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen erleichtert die Auswahl
- Einfacher und effizienter Einsatz durch modulare Systembauweise
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RV1 für aktuelle Anforderungen
Leistungsschalter Baugröße S00
Der Leistungsschalter Baugröße S00 bietet effektiven Motorschutz durch zuverlässige Abschaltung bei Kurzschluss und Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


