SIEMENS - Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 2,2-3,2A, N-ausl. 42A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV21111DA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.2 .. 3.2 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 42 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209713352
Sonepar Artikelnummer
120229825
Hersteller Artikelnummer
3RV21111DA10
Hersteller Typ
3RV2111-1DA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV21111DA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.2 .. 3.2 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
42 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.6 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.1 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
3.2 A
Verlustleistung:
7.25 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.410 kg
- Baugröße S00 für Motorschutz
- CLASS 10 mit Überlast-Relaisfunktion
- A-Auslöser 2,2...3,2 A
- N-Auslöser 42 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen
- Für IE3/IE4-Motoren optimiert
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Kompatibel mit explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz und Kurzschlussschutz
- Montageoptionen mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Optional erhältlich mit eingebautem Hilfsschalter
- Umfassendes Zubehör verfügbar
- Energieeinspeisesystem SIRIUS 3RV29 zur Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung
- Sichere Abschaltung bei Kurzschluss
- Effizienter Schutz vor Überlast für Verbraucher und Anlagen
- Geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfacher und effizienter SIRIUS Systembaukasten
- Aktuelle Technologie und zuverlässige Performance
Leistungsschalter Baugröße S00
Der Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz bietet eine zuverlässige Überlast-Relaisfunktion und schützt Verbraucher und Anlagen sicher vor Kurzschluss und Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


